アイトス
AZ-112 ベスト(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68187253
品番
AZ112
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
高耐加工でドライバーの方に最適。男女ペアにも対応。
色
ネイビー
サイズ
6L
性別
男性用
種別
ベスト
材質
ボタン/ラクト
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
63
生地
制電ギャバ
色番
008
生地性能
高耐光加工、制電
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ベストのみになります。