アイトス
AZ-110 ライトドスキンジャケット(センターベント)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
A4
A3
B6
全47種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68187594
品番
AZ110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,900
色
ネイビー
サイズ
A4
性別
男性用
色番
008
身長(cm)
165±2
着丈(cm)
71
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
57
胸囲(cm)
105
種別
ジャケット
材質
ボタン/ラクト
混率(%)
ポリエステル70、ウール30
生地
ライトドスキン
注意
※ジャケットのみです。パンツは付属しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。