曜日別特売

AZ-110 ライトドスキンジャケット(センターベント)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズB7
内容量1枚注文コード68187682品番AZ110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ネイビーサイズB7性別男性用色番008身長(cm)180±2着丈(cm)77肩幅(cm)50.5袖丈(cm)62胸囲(cm)122種別ジャケット材質ボタン/ラクト混率(%)ポリエステル70、ウール30生地ライトドスキン
注意
※ジャケットのみです。パンツは付属しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする