曜日別特売
SG-S6030 玄関床 フクダクラフト 68188523

 

SG-S6030 玄関床 フクダクラフト 68188523
SG-S6030 玄関床 フクダクラフト 68188523
SG-S6030 玄関床 フクダクラフト 68188523
SG-S6030 玄関床 フクダクラフト 68188523
SG-S6030 玄関床 フクダクラフト 68188523
SG-S6030 玄関床 フクダクラフト 68188523
SG-S6030 玄関床 フクダクラフト 68188523
SG-S6030 玄関床 フクダクラフト 68188523
SG-S6030 玄関床 フクダクラフト 68188523
SG-S6030 玄関床 フクダクラフト 68188523
SG-S6030 玄関床 フクダクラフト 68188523

玄関床

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
設置寸法・幅(mm)600
内容量1台注文コード68188523品番SG-S6030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

玄関の段差による負担の軽減。天板には滑り止め用の溝有り。

用途玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。天板高さ(m)0.135天板寸法(幅×奥行)(mm)600×300設置寸法(幅×奥行)(mm)600×300質量(kg)3.4最大使用荷重(kg)80材質(本体)天然木(ラバーウッド)材質天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン段数1設置寸法・奥行(mm)300設置寸法・幅(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×13.5天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき290/税込319
沖縄地方数量1につき1,350/税込1,485
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68188505
2020-05-23
用途: 自宅玄関に設置
有限会社中下商会自動車・二輪車・自転車関連業

長いものを探していましたが、モノタロウさんで見付け
孫たちが居るのですごく重宝しています、、、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする