用途玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。天板高さ(m)0.135天板寸法(幅×奥行)(mm)900×300設置寸法(幅×奥行)(mm)900×300質量(kg)5.2最大使用荷重(kg)80材質(本体)天然木(ラバーウッド)材質天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン段数1設置寸法・奥行(mm)300設置寸法・幅(mm)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×30×13.5天板寸法・幅(mm)900天板寸法・奥行(mm)300