アイトス
AZ-56304 ディアプレックス 全天候型リフレクターパンツ(年間用)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オレンジ
ネイビー
オレンジ
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68189082
品番
AZ56304
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
色
オレンジ
サイズ
5L
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/止水ファスナー
耐水圧(mmH2O)
30000
混率(%)
ナイロン100
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
108~118
機能
スルーポケット、脇ゴム仕様、裾/ドットボタン付
アズワン品番
64-4929-58
生地
3層ミニリップ
色番
063
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
16000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。