曜日別特売
B3757 ゴール用防護マット2 トーエイライト 68189226

B3757 ゴール用防護マット2 トーエイライト 68189226
B3757 ゴール用防護マット2 トーエイライト 68189226

ゴール用防護マット2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1組注文コード68189226品番B3757
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

丸・角パイプゴール兼用

用途100~120mm丸パイプ、80~100mm角パイプ兼用仕様D管・マジック付ベルト固定式材質外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム質量(kg)1.5/本寸法(cm)長さ180×厚さ4入数2本1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする