曜日別特売
B3889 コースロープ60L トーエイライト 68189497

 

B3889 コースロープ60L トーエイライト 68189497
B3889 コースロープ60L トーエイライト 68189497
B3889 コースロープ60L トーエイライト 68189497

コースロープ60L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1本注文コード68189497品番B3889
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

抗菌・防藻加工で衛生的なコースロープ。フロートセット済みで施工が簡単に行えます。

用途25mプール用仕様Φ60フロート(B-5280)青39ヶ黄60ヶセット済、締具:ターンバックル材質フック付5mmステンレスワイヤー(ビニール被膜)質量(kg)8
注意
※コースロープ固定位置は施工状況によって異なります。プールによってはワイヤーのカットが必要になることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする