曜日別特売
B2243R キャタピラーSS360 トーエイライト 68189549

セット簡単・収納便利な強力マジック連結式

B2243R キャタピラーSS360 トーエイライト 68189549
B2243R キャタピラーSS360 トーエイライト 68189549
B2243R キャタピラーSS360 トーエイライト 68189549
B2243R キャタピラーSS360 トーエイライト 68189549

キャタピラーSS360

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68189549品番B2243R
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

屋外使用でも痛くない2cm厚ポリエチレンフォーム使用

用途屋内外兼用、保育・幼児・小学校低学年向材質中芯:ポリエチレンフォーム、外被:ターポリン質量(kg)4.5寸法(cm)周囲360×幅60×厚さ2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする