トーエイライト
アルミハンディー得点板3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68189619
品番
B2706
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
サビに強く軽量なアルミ製ハンディー得点板。全高が低くても数字が見やすい傾斜デザイン
仕様
取手付
材質
本体:アルミ、数字板:エステルターポリン
質量(kg)
3.1
寸法(cm)
幅82×奥行25×高さ57.5(折りたたみ時82×6×61.5)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません