PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
非常用電源
商品レビューを投稿する
89日以内出荷
返品不可
89日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68189786
品番
BK2-12+X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
適用機種:SC2W・公称電圧:DC12V・バッテリ容量:2Ah・方式:シール鉛蓄電池・停電補償時間:約1時間(待機状態)・接続コード長:約1.2m・色:アイボリー塗装
適合機種
SC2W
色
アイボリー塗装
方式
シール鉛蓄電池
公称電圧(V)
DC12
バッテリー容量(Ah)
2Ah
停電補償時間
約1時間(待機状態)
接続コード
約1.2m