HH322 HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用) アイトス 68190105

HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用)

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
内容量1枚注文コード68190105品番HH322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700

ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。

ホワイトサイズL胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)76生地ポプリン色番001生地性能ナノ加工、吸水防汚性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68190105HH32268068184HH322HH322 HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用) アイトス 68068184HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用)アイトス1枚
3,298
欠品中
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 調理の時
有限会社京八飲食業

いつも、2枚づつ買います。
形が良く、気に入っています。
もう何枚買ったかな。

対象商品 : 68068184
2020-07-01
用途: 食品製造作業着

手に取るませは少し心配でしたが、開いて着衣したらとてもすばらしく、お世辞抜きで
安心しました、次回もその後も多分利用します(決め手は着衣で涼しく感じた事)

対象商品 : 68068184
2019-08-15
用途: 調理作業
製造業

裾のポケットが大きく使いやすいのでとても気に入っています。

対象商品 : 68190114
2016-08-18
用途: 調理用
クラレテクノ株式会社

割としっかりしていて問題なし。より安いといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする