曜日別特売
HS2953 HS2953 調理白衣 コックシャツ(男女兼用)(年間用) アイトス 68191042

HS2953 調理白衣 コックシャツ(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード68191042品番HS2953
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

洗濯耐久性に優れ、シワになりにくく色落ちや縮みが少ない機能素材。

ホワイトサイズSS胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)43袖丈(cm)39着丈(cm)66アズワン品番64-4989-13生地ストレッチツイル色番001生地性能ストレッチ、帯電防止、制菌性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68191067
2023-07-03
用途: 給食の配膳
社会福祉法人やおき福祉会

生地は伸縮性もあり最初はとてもよかったのですが、洗濯を繰り返した結果、急にボタン部分の生地が縮んでしまいくしゅくしゅになってきました。気に入っていたのでとても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする