アイトス
HH4315 白衣 半袖ブルゾン(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68191697
品番
HH4315
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ハイレベルな機能性とコストパフォーマンスに優れ、異物混入防止機能(HACCP)対応仕様白衣。
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
袖口仕様/ゴムシャーリング、体毛落下防止/半袖二重袖、サニタリーパーツ/コイルファスナー
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
69
アズワン品番
64-4985-94
生地
ポプリン
色番
001
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。