佐藤計量器製作所
温湿度計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68193317
品番
1011-00
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
測定読み取りが容易な大型液晶表示(文字高13mm)です。操作は電源キー(POWER)のみの簡単操作です。本体のスリム化をはかり、ハンディー型温湿度計としての操作性を向上させました。
用途
コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に。
質量(g)
約260
精度
温度±2℃ 湿度±5%(30~80%at15~25℃、その他は±8%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×35
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
20~100
設置方式
壁掛
注意
※指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。