曜日別特売
- PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業 68194055

PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1巻注文コード68194055品番-
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

通気性と撥水性を併せもっています。
耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。
微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。
各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。

仕様●サイズ:100mm×10m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPaアズワン品番65-9966-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする