2004 メジャーカップ 日昭産業 68194746

2004 メジャーカップ 日昭産業 68194746
2004 メジャーカップ 日昭産業 68194746

メジャーカップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(20袋×50個)注文コード68194746品番2004
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

蓋の欄の詳細は裏面をご参照ください。(記載されたアルファベットに対応する蓋がご利用いただけます)

仕様●容量(cc):494●サイズ(mm):上口径(Φ)89×底径(Φ)60×高さ127●蓋:なしアズワン品番65-9969-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする