- 仕様
- トランスミッションデータレート:100Mbps
- 長さ(mm)
- 5
- 幅(mm)
- 4.4
- 寸法(mm)
- 5×4.4×0.9
- 高さ(mm)
- 0.9
- 入力
- LVCMOS, LVDS, LVTTL
- ピン数(ピン)
- 14
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas Instruments
- パッケージ
- TSSOP
- 実装タイプ
- 表面実装
- 動作供給電圧(V)
- (Max)3.6
- 1チップ当たりのエレメント数
- 2
- ドライバ数
- 2
- 出力タイプ
- ドライバ, レシーバ