曜日別特売
FDB3632 onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 12 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemi 68196058

onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 12 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68196058品番FDB3632
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:0高さ(mm)4.83ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性自動車用NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)310000材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)9最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする