アイトス
HH2101 白衣 ジャンパー(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
サックス
サックス
ピンク
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68196152
品番
HH2101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。
色
サックス
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
87
着丈(cm)
69
アズワン品番
64-4985-51
生地
ストレッチツイル
色番
007
生地性能
帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペックR)、低発塵性
性別
男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。