曜日別特売
HH2101 HH2101 白衣 ジャンパー(男女兼用)(年間用) アイトス 68196195

HH2101 白衣 ジャンパー(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
サイズLL
内容量1枚注文コード68196195品番HH2101
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。

ピンクサイズLL胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)49袖丈(cm)84着丈(cm)69生地ストレッチツイル色番060生地性能帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペックR)、低発塵性性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする