FDB2532 onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 79 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemi 68196207

onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 79 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68196207品番FDB2532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:79 AシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性自動車用NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN最大パワー消費(W)310チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)150最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)48最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする