FDPF15N65 onsemi Nチャンネル MOSFET650 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemi 68196259

onsemi Nチャンネル MOSFET650 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68196259品番FDPF15N65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:15 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:48.5 nC @ 10 VシリーズUniFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性UniFET(TM) NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET(TM) MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-II(TM) MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えるこパッケージTO-220F実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)38.5チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)650最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)440最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする