曜日別特売
FDMS86300DC onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 76 A 表面実装 パッケージPQFN8 8 ピン onsemi 68196688

onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 76 A 表面実装 パッケージPQFN8 8 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(3個)注文コード68196688品番FDMS86300DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2.5V●最大連続ドレイン電流:76 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:72 nC @ 10 V高さ(mm)1.05ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild SemiconductorパッケージPQFN8実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)125チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)80最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする