曜日別特売
AZ10580 AZ-10580 吸汗速乾長袖ジップポロシャツ(男女兼用)(年間用) アイトス 68197263

AZ-10580 吸汗速乾長袖ジップポロシャツ(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズ4L
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード68197263品番AZ10580
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

吸汗即乾素材(ジルコン加工)を使用したベーシックアイテム。
豊富なカラーバリエーションで自由なコーディネイトが可能です。

ロイヤルブルーサイズ4L仕様左胸ポケット、袖口/リブ仕様、裾/スリットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ポロシャツ材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)57袖丈(cm)63着丈(cm)76機能吸汗速乾アズワン品番64-8983-82生地ディンプルメッシュ色番6生地性能クールコンフォート(吸汗速乾)名入れ袖丈長袖
注意
※この商品は強い日光(または照明)を長時間受けますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の時にはご注意下さい。
※使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする