FDN327N onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi 68197379

onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード68197379品番FDN327N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大連続ドレイン電流:0.0833●標準ゲートチャージ @ Vgs:4.5 nC @ 4.5 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 AパッケージSOT-23実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)500チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)70最大ゲート-ソース間電圧(V)-8 , +8トランジスタ構成シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする