アイトス
AZ-CL3000 クイックドライ 半袖ジップシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
9
5
7
9
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
サックス
サックス
ブルー
ミントグリーン
オレンジ
ホワイト
ピンク
ネイビー
イエロー
レッド
ブラック
全100種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68197981
品番
AZCL3000
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
東レ「コンフォートセンサー」使用 汗を良く吸い、すぐ乾く!透けにくい!
色
サックス
サイズ
9
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ジップシャツ
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
59
機能
吸汗速乾、透け防止
裄丈(cm)
38
アズワン品番
64-4984-28
生地
コンフォートセンサー
色番
001
ポケット
無し
名入れ
可
注意
※この商品は使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。