onsemi
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68199899
品番
FAN6300AMY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●PWM コントローラタイプ:電流モード●コントロール方法:電流●フライバック / フォワードPWMコントローラ、Fairchild Semiconductor
幅(mm)
3.9
寸法(mm)
4.9×3.9×1.75
高さ(mm)
1.75
出力電圧(V)
4.5
出力電流(mA)
150
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチング周波数(kHz)
最大190
降下時間(ns)
120