onsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
68200495
品番
ES2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)整流器、(構成)シングル
整流方式
ファストリカバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
50
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
50
最大連続順方向電流(A)
2
ピーク逆回復時間(ns)
20