onsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDMA420NZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
68200529
品番
FDMA420NZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
6
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(W)
2.4
トランジスタ構成
シングル