onsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
68200854
品番
FDS9945
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
長さ(mm)
5
シリーズ
PowerTrench
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
2
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
3.5
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
100
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、 +20
トランジスタ構成
絶縁型