曜日別特売
ES1F onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 300V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V onsemi 68201186

onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 300V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(100個)注文コード68201186品番ES1F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 Aピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式ファストリカバリーRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.3ピーク逆繰返し電圧(V)300ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30最大連続順方向電流(A)1ピーク逆回復時間(ns)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする