曜日別特売
AZ10751 AZ-10751 Be-J防寒 カストロコート(防寒) アイトス 68202346

AZ-10751 Be-J防寒 カストロコート(防寒)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード68202346品番AZ10751
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ネイビーサイズ4L仕様フードイン、衿/ボア取り外し可能種別コート材質ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)胸囲(cm)138混率(%)表地/ナイロン100、裏ボア/アクリル100肩幅(cm)56袖丈(cm)66着丈(cm)86機能防寒生地表地:ツイル色番008
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68202321
2020-04-06
用途: 防寒着
合同会社ユーティリティ・アーミーその他業種

非常に暖かく、ポケットの配置もM65と同じで使いやすいが、ポケットが非常に破れやすいのが難点。特に腰のポケットは完全に破れる。

2が参考にしています
対象商品 : 68202337
2014-12-01
用途: 冷凍倉庫内の作業

とても暖かくよいと言っております。
袖口の内側にゴムの袖が内蔵してあって手袋を履いた後に空気が入るのを防いでくれるのがよいらしいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする