CD11-720-1 コンボ ドッグ 11歳以上 日本ペットフード 68202699

コンボ ドッグ 11歳以上

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(180g×4袋)
内容量1袋(180g×4袋)注文コード68202699品番CD11-720-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

具材たっぷり!ごちそうコンボ 栄養バランスのとれた食事をずっと食べ続けてほしいから。具材をたっぷり入れて飽きのこないおいしさに仕上げました。
シニア犬のための、ふっくら食感粒。8種の野菜入り。
小さく食べやすい「ミニ角切りささみ粒」と、カルシウム豊富な小魚が入った「角切り小魚粒」入り
加齢とともに減少するコエンザイムQ10を配合。
おなかの健康維持に配慮して、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。
骨と関節の健康維持に配慮して、グルコサミン、コンドロイチンを配合。
小分け4パック入り。
成犬用総合栄養食。

用途成犬用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):250/100成分保証成分:たんぱく質15.0%以上、脂質5.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分33.0%以下、カルシウム0.4%以上、リン0.4%以上、リノール酸1.0%以上種類フレーバー:11歳以上 ささみ・小魚粒入り内容量(g)720対象動物成犬用 11歳以上
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。
※いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※本商品は成犬以上が対象です。子犬(12ヵ月)には子犬用フードをお与えください。
※このフードを食べるのが初めての時は、今までの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しづつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
※犬専用に栄養バランスを調整しています。犬以外には与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください
※開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。
※商品の酸化を防ぎ品質を保つため、脱酸素剤を封入しています。開封後は効果がなくなりますので、誤飲を防ぐため先に捨ててください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする