曜日別特売
C4505 デジタルC面ノギス 東栄工業 68204937

C4505 デジタルC面ノギス 東栄工業 68204937
C4505 デジタルC面ノギス 東栄工業 68204937
C4505 デジタルC面ノギス 東栄工業 68204937
C4505 デジタルC面ノギス 東栄工業 68204937

デジタルC面ノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68204937品番C4505
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

測定対象:外接角度90°の面取り角45°
測定範囲:C0.01~C5.00
最小表示:C0.01
測定精度:C±0.05
材質:ステンレス(SUS420J2)
寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm

用途C面寸法測定材質ステンレス測定範囲C0.01-C5.00最小表示C=0.01本体寸法(mm)150mm× 25mm本体質量(g)160測定精度C=±0.05先端角度本尺45°使用電池3Vリチウム電池(CR2032)防塵防水性能IP50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする