LW-26 LW-26 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 68206355

※前面図

LW-26 LW-26 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 68206355
LW-26 LW-26 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 68206355
LW-26 LW-26 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 68206355
LW-26 LW-26 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 68206355

LW-26 固型式救命胴衣【TYPE:A】

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
イエロー
内容量1着注文コード68206355品番LW-26
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スタンダードな背抜き型。脇調整付。

浮力(kg)8.6サイズフリーイエロー仕様撥水加工材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)27(前身浮力材)質量(g)400ウエスト(cm)最大130着丈(cm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68206364
2022-03-08
用途: 船上作業

値段が安価でいて、機能は充分と思います。
色が明るくていいです

もう一つ買い足すかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする