※前面図
東洋物産(ESPADA)
LW-26 固型式救命胴衣【TYPE:A】
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
オレンジ
イエロー
オレンジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68206364
品番
LW-26
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
スタンダードな背抜き型。脇調整付。
浮力(kg)
8.6
サイズ
フリー
色
オレンジ
仕様
撥水加工
材質
(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
27(前身浮力材)
質量(g)
400
ウエスト(cm)
最大130
着丈(cm)
49