曜日別特売
AZ11404 AZ-11404 アジト スタンダード カーゴパンツ(ワンタック)(秋冬用) アイトス 68206914

AZ-11404 アジト スタンダード カーゴパンツ(ワンタック)(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード68206914品番AZ11404
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日本製生地を使用し、シンプルで汎用性の高いスタンダードスタイル。

シルバーグレー股下(cm)78ウエスト(cm)73仕様ペン差し付(カーゴポケット)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックカーゴパンツ材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属/アルミ(スライダー/金属)シリーズアジトスタンダード混率(%)ポリエステル100生地ツイル色番003生地性能帯電防止裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68207081
2022-05-04
用途: 施設の保守管理
農・林・水産業

今までは綿の作業ズボンを使用していましたが、はじめてポリエステル製の物を購入してみました。洗濯で縮むことも色落ちすることも無いし、濡れてもすぐ乾くので快適です。材質的に熱には弱そうですが、デザインも作業着っぽく無くてリピート決定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする