イザメシ
オフィスイザメシ防災セット
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68209584
品番
ブランケットセット10人分
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ごはんやおかずはもちろん、パンやスイーツまでフルコースの食事が揃う長期保存食「IZAMESHI」をオフィスの備蓄に。水・食料だけでなく毛布、トイレを身近に確保しておくことが大切です。
仕様
お手入れ方法:手洗い可(30℃以下)
セット内容
ブランケット×10
種類
ブランケットセット10人分
素材
ポリエステル100%
注意
※直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
※出荷単位は1セット単位です。1人分の単品販売はしておりません。