曜日別特売
AZ6544 AZ-6544 アジトインパクト カーゴパンツ(ツータック)(年間用) アイトス 68209705

AZ-6544 アジトインパクト カーゴパンツ(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード68209705品番AZ6544
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ベストコットンシリーズに続く新しい綿100%シリーズ。

グレー股下(cm)83ウエスト(cm)110その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツ材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属)シリーズアジトインパクト混率(%)綿100アズワン品番64-4939-55生地ツイル色番004特性バイオウォッシュ裾上げ
注意
※洗い加工(バイオウォッシュ)のため、若干の色違いが発生することもございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする