※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
車輪
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
車輪径・車輪幅
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
64
注文コード
68212777
品番
FU-100X65
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
64
ボス幅(mm)
70
車軸径(mm)
17.0
許容荷重(N[kgf])
3800[387.6]
材質
(車輪)ウレタン、(ホイル)鋳鉄
使用軸受
B入り