曜日別特売
FU-150X75 車輪 ナンシン 68212838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車輪

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は車輪径・車輪幅など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
76
注文コード
68212838
品番
FU-150X75
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
76
ボス幅(mm)
82
車軸径(mm)
25.0
許容荷重(N[kgf])
6200[632.4]
材質
(車輪)ウレタン、(ホイル)鋳鉄
使用軸受
B入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする