※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
低床重荷重用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
50
50
65
75
取付高(mm)
68
68
92
106
車輪幅(mm)
28
28
36
38
材質(車輪)
ゴム
ゴム
フェノール
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68214186
品番
KHH-50 HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
80×50
取付ピッチ(mm)
66×36
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ゴム
荷重種別
重荷重
タイプ
固定
車輪幅(mm)
28
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
6.5
CADデータダウンロード