※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
低床重荷重用キャスター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
65
75
取付高(mm)
106
68
92
106
車輪幅(mm)
38
28
36
38
材質(車輪)
フェノール
ゴム
フェノール
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68214238
品番
KHH-75PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
123×72
取付ピッチ(mm)
103×52
取付高(mm)
106
材質(車輪)
フェノール
荷重種別
重荷重
タイプ
固定
車輪幅(mm)
38
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
10.5
CADデータダウンロード