車輪画像
ナンシン
汎用キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
130
125
50
取付高(mm)
168
165
65
許容荷重(N[kgf])
1500[153]
1500[153]
500[51]
許容荷重(daN)
150
150
50
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68215482
品番
SKC-130 VUB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(N[kgf])
1500[153]
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
140×80
取付ピッチ(mm)
112×53
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ウレタン(B入)
タイプ
固定
車輪幅(mm)
38
プレート寸法(mm)
140×80
取付穴径(Φmm)
11.0
始動力(daN)
6.75
CADデータダウンロード