※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
産業用キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68215787
品番
SKM-T-100 MBC (モノマーキャスティングナイロン・Bイリ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
95×106
取付ピッチ(mm)
73×73
取付高(mm)
144
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン(B入)
質量(g)
960
タイプ
固定T型
車輪幅(mm)
34
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
10.5
始動力(daN)
7.56