曜日別特売
SKM-T-130 NHB (耐熱強化プラスチック・Bイリ) 産業用キャスター ナンシン 68215814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

産業用キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68215814品番SKM-T-130 NHB (耐熱強化プラスチック・Bイリ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)130取付座(mm)105×105取付ピッチ(mm)82×82取付高(mm)177材質(車輪)耐熱強化プラスチック(B入)質量(g)1430タイプ固定T型車輪幅(mm)40ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.0始動力(daN)8.10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする