曜日別特売
SKM-T-150 MBC (モノマーキャスティングナイロン・Bイリ) 産業用キャスター ナンシン 68215832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKM-T-150 MBC (モノマーキャスティングナイロン・Bイリ) 産業用キャスター ナンシン 68215832
SKM-T-150 MBC (モノマーキャスティングナイロン・Bイリ) 産業用キャスター ナンシン 68215832

産業用キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68215832品番SKM-T-150 MBC (モノマーキャスティングナイロン・Bイリ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)150取付座(mm)120×128取付ピッチ(mm)93×93取付高(mm)198材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(B入)質量(g)2010タイプ固定T型車輪幅(mm)44ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.0始動力(daN)9.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする