※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
産業用キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68215848
品番
SKM-T-150 NHB (耐熱強化プラスチック・Bイリ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
120×128
取付ピッチ(mm)
93×93
取付高(mm)
198
材質(車輪)
耐熱強化プラスチック(B入)
質量(g)
2120
タイプ
固定T型
車輪幅(mm)
42
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11.0
始動力(daN)
9.00