曜日別特売

産業用キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68215866品番SKM-T-150 VUN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)150取付座(mm)120×128取付ピッチ(mm)93×93取付高(mm)198材質(車輪)ウレタン(B入)質量(g)1570タイプ固定T型車輪幅(mm)38ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.0始動力(daN)14.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする